品番 : EA164DJ-21A
品名 : 1/2"DRx21mm ホイルナット用インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14145PM.110-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 21mm |
| 外径 | 27.5mm | 全長 | 110mm |
| 色 | 黄 | 重量 | 226g |
| 6ポイント | |||
| ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計 | |||
| ソケット内部にはホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付き | |||
| ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備 | |||
| 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分け | |||
| リムの深いホイールにも対応できます。 | |||
| ※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気をつけください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
