品番 : EA164AA-5.5AA
品名 : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン(5個)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | A61 |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/4” | ピン直径(mm) | 4 |
ピン全長(mm) | 35 | 入数 | 5個 |
適合品番 | EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、-101~-118、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-19~-32、-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、-101~-118、EV-55~-70、EW-14~-18、EX-250、-330、(旧)EA164EH-10~-17、(旧)EA164EJ-32~-41B | ||
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン | |||
Oリング(EA164A-36A)と一緒に使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 20:19現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0507ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
拡大