品番 : EA164C-2
品名 : 3/8"DRx48mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13771 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 全長 | 48mm |
| 振り角 | 60° | 重量 | 92g |
| エアーインパクトレンチ や 電動インパクトレンチ と一緒に使うことで、狭い場所の作業がしやすくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
