詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164A-16A

品名 : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 B32
適合差込角 3/8” リング内径(mm) 16
入数 5個 適合品番 EA164C-1、-2、-34、-51
EA164CA-75~-250
EA164CB-75~-250
EA164CC-13~-22、-105~-111
適合品番 EA164CF-13~-24、-105~-111
EA164CF-213~-224
EA164CG-8~-14
EA164CK-30~-55
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA)と一緒に使用してください。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/13 04:13現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0480ページ
ウェブカタログ画像
  • D2:3.5mm、D3:16mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top