詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CF-19

品名 : 3/8"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 13401M-19
差込角 3/8”(9.5mm) 対辺 19mm
外径 26mm 全長 32mm
重量 60g
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 07:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0480ページ
バリエーション一覧
EA164CF-6 3/8"DRx 6mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-7 3/8"DRx 7mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-8 3/8"DRx 8mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-9 3/8"DRx 9mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-10 3/8"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-11 3/8"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-12 3/8"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-13 3/8"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-14 3/8"DRx14mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-15 3/8"DRx15mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-16 3/8"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-17 3/8"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-18 3/8"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-19 3/8"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-20 3/8"DRx20mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-21 3/8"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-22 3/8"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-23 3/8"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
EA164CF-24 3/8"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能\n※画像は代表画像です。
  • 差込角:3/8”(9.5mm)
  • D1:26mm  D2:21.5mm  H:12mm\nL:32mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top