品番 : EA164CF-10
品名 : 3/8"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13401M-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 14.8mm | 全長 | 32mm |
| 重量 | 34g | ||
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
