品番 : EA164CF-18
品名 : 3/8"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13401M-18 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 18mm |
| 外径 | 24.8mm | 全長 | 32mm |
| 重量 | 57g | ||
| 6ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| ※適用ピンとOリングは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/13 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
