品番 : EA164CF-8
品名 : 3/8"DRx 8mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13401M-8 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 8 | 外径(mm) | 12.3 |
| 全長(mm) | 32 | 差込角 | 3/8” |
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
