品番 : EA164CG-10
品名 : 3/8"DRx10mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13012M.52-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 10mm |
| 全長 | 52mm | 重量 | 70g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
