詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CG-4

品名 : 3/8"DRx 4mm [INHEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 13012M.52-4
差込角 3/8”(9.5mm) 対辺 4mm
全長 52mm 重量 35g
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0480ページ
バリエーション一覧
EA164CG-3 3/8"DRx 3mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164CG-4 3/8"DRx 4mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164CG-5 3/8"DRx 5mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164CG-6 3/8"DRx 6mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164CG-8 3/8"DRx 8mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164CG-10 3/8"DRx10mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164CG-14 3/8"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 差込角:3/8”(9.5mm)
  • D:18mm  H1:15.5mm  H2:34mm\nL:52mm\n

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top