品番 : EA164CG-5
品名 : 3/8"DRx 5mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13012M.52-5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 5mm |
| 全長 | 52mm | 重量 | 35g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/13 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
