品番 : EA164CB-75
品名 : 3/8"DRx 75mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13760-75B |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 全長 | 75mm |
| 重量 | 95g | ||
| ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。 | |||
| 凸側ボールロック式で、ソケットを完全に固定したい場合は通常に貫通穴タイプを使用し、Oリング(EA164A-16A)やピン(EA164AA-2.5BA)を用いて固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/27 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164CB-75 3/8"DRx 75mm インパクト・エクステンション(ロックボール付) |
| EA164CB-150 3/8"DRx150mm インパクト・エクステンション(ロックボール付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
