品番 : EA164CF-213
品名 : 3/8"DRx13mm インパクトディープソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13301M-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 13mm |
| 外径 | 18.5mm | 全長 | 80mm |
| 重量 | 100g | ||
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
