品番 : EA164CF-206
品名 : 3/8"DRx6mm インパクトディープソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13301M-6 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 6mm | 外径 | 10mm |
| 全長 | 80mm | 重量 | 65g |
| 差込角 | 3/8” | 適合品番 | Cリング=C31、ピン・Oリング=A31・B31 |
| 薄肉仕様 | |||
| 接触部の角を傷めない面接触形状 ソケットにかかる応力が分散されるので耐荷重性もアップしています。 |
|||
| ※2025年1月よりCリング、Oリング、ピンは別売になりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
