詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CF-209

品名 : 3/8"DRx9mm インパクトディープソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 13301M-9
差込角 3/8”(9.5mm) 対辺 9mm
外径 13.5mm 全長 80mm
重量 70g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0480ページ
バリエーション一覧
EA164CF-206 3/8"DRx6mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-208 3/8"DRx8mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-209 3/8"DRx9mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-210 3/8"DRx10mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-211 3/8"DRx11mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-212 3/8"DRx12mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-213 3/8"DRx13mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-214 3/8"DRx14mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-215 3/8"DRx15mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-216 3/8"DRx16mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-217 3/8"DRx17mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-218 3/8"DRx18mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-219 3/8"DRx19mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-220 3/8"DRx20mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-221 3/8"DRx21mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-224 3/8"DRx24mm インパクトディープソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能\n※画像は代表画像です。
  • 差込角:3/8”(9.5mm)
  • D1:13.5mm  D2:18.5mm  H1:9mm\nH2:66.5mm  L:80mm

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top