詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CF-208

品名 : 3/8"DRx8mm インパクトディープソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 13301M-8
対辺(mm) 8 外径(mm) 12.3
全長(mm) 80 差込角 3/8”
薄肉仕様
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 00:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA164CF-206 3/8"DRx6mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-207 3/8"DRx7mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-208 3/8"DRx8mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-209 3/8"DRx9mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-210 3/8"DRx10mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-211 3/8"DRx11mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-212 3/8"DRx12mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-213 3/8"DRx13mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-214 3/8"DRx14mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-215 3/8"DRx15mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-216 3/8"DRx16mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-217 3/8"DRx17mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-218 3/8"DRx18mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-219 3/8"DRx19mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-220 3/8"DRx20mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-221 3/8"DRx21mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉)
EA164CF-224 3/8"DRx24mm インパクトディープソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※写真はEA164CF-214です。
  • ※写真はEA164CF-214です。

資料

拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top