品番 : EA164CF-207
品名 : 3/8"DRx7mm インパクトディープソケット(薄肉)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13301M-7 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 7 | 外径(mm) | 11 |
全長(mm) | 80 | 差込角 | 3/8” |
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0503ページ |