詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CK-155

品名 : [EA164CK・DL用]T55 替ビット(Torx)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 107.11-T55
サイズ T55 全長(mm) 35
EA164CK-30~-55、EA164DL-25~-60用替ビット
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/29 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164CK-125 [EA164CK・DL用] T25 替ビット(Torx)
EA164CK-130 [EA164CK・DL用]T30 替ビット(Torx)
EA164CK-140 [EA164CK・DL用]T40 替ビット(Torx)
EA164CK-145 [EA164CK・DL用]T45 替ビット(Torx)
EA164CK-150 [EA164CK・DL用]T50 替ビット(Torx)
EA164CK-155 [EA164CK・DL用]T55 替ビット(Torx)
EA164CK-160 [EA164CK・DL用]T60 替ビット(Torx)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top