詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CP-23

品名 : 3/8"DR [INHEX]インパクトビットソケットセット(ミリ・インチ)

仕様

13個組
ソケットサイズ
 4・5・6・7・10・12mm、
 3/16”・7/32”・1/4”・5/16”(8mm)、
 3/8”・7/16”・1/2”
差込角 3/8”
全長 50mm 重量 1kg
追加説明
カタログ価格

9,790 (税抜)/ 10,769 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/24 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0470ページ

代替品

EA164CG
  • 品番

    EA164CG

  • コメント

    3/8\"DR/4-12mm (6個組)

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top