品番 : EA164D-4
品名 : 1/2"DRx90mm インパクトユニバーサルジョイント(ダブル)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14772-P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 90mm |
| 振り角 | 60° | 重量 | 230g |
| 狭いスペースでも有効 | |||
| ※ダブルショットは構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
