品番 : EA164D-6
品名 : 1/2"DRx60mm インパクトロッキングアダプター
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14444AL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 60mm |
| 重量 | 128g | ||
| 頻繁にソケット交換を行う場合に最適 | |||
| ラチェットハンドルのプッシュ機能の様に、ワンタッチでソケットの取付・取外しが可能です。 | |||
| Oリング・ピン類の付け替えを省略でき、作業効率の向上が見込めます。 | |||
| 使用方法: ①インパクトレンチと本商品を固定 ②ホルダー部のスライドのみで固定解除が可能 |
|||
| ※スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
