品番 : EA164DJ-19
品名 : 1/2"DRx19mm ホイルナット用インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14145PM.110-19 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
外径 | 25.7mm | 全長 | 110mm |
ホイールナット用 | |||
薄肉設計 | |||
色 | 赤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA164DJ-17 1/2"DRx17mm ホイルナット用インパクトソケット |
EA164DJ-19 1/2"DRx19mm ホイルナット用インパクトソケット |
EA164DJ-21 1/2"DRx21mm ホイルナット用インパクトソケット |
EA164DJ-22 1/2"DRx22mm ホイルナット用インパクトソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |