品番 : EA164DL-155
品名 : 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトロングビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14025.100-T55 |
---|---|---|---|
サイズ | T55 | 全長(mm) | 100 |
差込角 | 1/2”(12.7mm) | 重量(g) | 155 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
拡大
※画像はEA164DL-130です。