品番 : EA164DM-112
品名 : 1/2"DR/12EPL [Torx-Plus]インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14425-12EPL |
---|---|---|---|
サイズ | 12EPL | 外径(mm) | 17 |
全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 86 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 01:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
拡大
※画像はEA164DM-114です。