品番 : EA164DM-18
品名 : 1/2"DR/E18 [Torx]インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14425-E18 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E18 | 外径(mm) | 22.2 |
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 重量(g) | 89 |
| 全長 | 38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/23 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DM-16 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット |
| EA164DM-18 1/2"DR/E18 [Torx]インパクトソケット |
| EA164DM-24 1/2"DR/E24 [Torx]インパクトソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
