品番 : EA164DM-227
品名 : 1/2"DR/T27 [Torx]インパクトビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14025.60-T27 |
---|---|---|---|
サイズ | T27 | 外径(mm) | 25 |
全長(mm) | 60 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
拡大
※画像はEA164DM-245です。