品番 : EA164DN-2A
品名 : 1/2"DR インパクトビットホルダー(スライドチャック)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14142-F11.2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 11.2mm |
| 全長 | 46mm | 重量 | 207g |
| 専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。 | |||
| スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
