詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DP-250

品名 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(動力工具用)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 24760-250P
差込角 1/2”(12.7mm) 全長 250mm
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 06:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA164DP-75 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用)
EA164DP-125 1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用)
EA164DP-250 1/2"DRx250mm エクステンションバー(動力工具用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:24mm  L:250mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top