詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DR-22

品名 : 1/2"DRx22mm ソケット(動力工具用)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 24400M-22
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 22mm
外径 30.1mm 全長 40mm
重量 113g
6ポイント
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 10:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0469ページ
バリエーション一覧
EA164DR-10 1/2"DRx10mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-11 1/2"DRx11mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-12 1/2"DRx12mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-13 1/2"DRx13mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-14 1/2"DRx14mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-15 1/2"DRx15mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-16 1/2"DRx16mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-17 1/2"DRx17mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-18 1/2"DRx18mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-19 1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-21 1/2"DRx21mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-22 1/2"DRx22mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-23 1/2"DRx23mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-24 1/2"DRx24mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-26 1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-27 1/2"DRx27mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-29 1/2"DRx29mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-30 1/2"DRx30mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-32 1/2"DRx32mm ソケット(動力工具用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • D1:30.1mm  D2:28mm  H:16mm\nL:40mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top