品番 : EA164DV-302
品名 : 1/2"DRx175mm インパクトエクステンションバー(スライドロック)
仕様
差込角 | 1/2” | ||
---|---|---|---|
先端ローレット部をスライドさせる事でソケット類の取付・取外しをワンタッチで行えます。 | |||
Oリング・ピン類の付け替えを省略でき、作業効率が向上します。 | |||
全長 | 175mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/13 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0491ページ |
拡大