品番 : EA164DV-911
品名 : 1/2"DRx11mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 11mm |
---|---|---|---|
外径 | 25mm | 全長 | 150mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164DV-912です。