品番 : EA164DZ-300
品名 : 1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトロングソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 17・19・21mm |
| 外径 | 27・29・31mm | 全長 | 150mm |
| 薄肉ロングタイプ | |||
| ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付 | |||
| 17mm(青色)・19mm(黄色)・21mm(赤色)とサイズを色で識別できます。 | |||
| ※ピン・リングは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA164DZ-317 : 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット |
| セット商品 | EA164DZ-319 : 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット |
| セット商品 | EA164DZ-321 : 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
