品番 : EA164DZ-319
品名 : 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23382 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 29 | 全長(mm) | 150 |
| 差込部外径 | 30mm | 色 | 黄 |
| 薄肉ロングタイプ | |||
| ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付 | |||
| ※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/11/04 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DZ-317 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット |
| EA164DZ-319 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット |
| EA164DZ-321 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
