品番 : EA164EH-22
品名 : 3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16107.22-22 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 全長 | 87.5mm |
交換用インヘックスビット | EA164EH-119~-132 |
対辺 | 22mm |
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/03 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA164EH-122 : 22mm[22mm六角軸] [HEX]ビット |