品番 : EA164EN-22
品名 : 35mm インパクトソケット用ピン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 3/4”インパクトソケット用固定ピン | |||
| 適合サイズ | 42~44mm | 直径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 35mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164EN-21 30mm インパクトソケット用ピン |
| EA164EN-22 35mm インパクトソケット用ピン |
| EA164EN-23 45mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
