品番 : EA164F-1
品名 : 1"DR インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18770 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 全長 | 127mm |
| 首振り | 60° | 重量 | 1350g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
