品番 : EA164-8A
品名 : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | PKC81 |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1” | ソケット対辺 | ≦46mm |
| 入数 | 10個 | 適合品番 | EA164EB-47~-60、-150~-165 EA164EC-17~-20.5、-47、-48 EA164EK-50~-60、-119、-120 EA164F-1、-2、-86、-86B、-814 |
| 適合品番 | EA164FA-175~-330 EA164FB-22~-70、-201~-237 EA164FC-22~-70、-101~-122 EA164FD-35~-41B EA164FE-17~-21 |
適合品番 | EA164FG-55~-70 EA164FH-19~-32、-110~-122 EA164FH-151~-154 EA164FK-35~-41B (旧)EA164FJ-38~-41C |
| セパレーター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 02:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164-4A 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| EA164-4BA 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| EA164-6A 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| EA164-8A 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA164-32 : 3/4"DR・1"DR リングセパレーター(インパクトソケット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
