詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164-4BA

品名 : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PKC42
適合差込角 1/2” ソケット対辺 >14mm
入数 10個 適合品番 EA164D-1~-3、-46、DA-50~-250、DB-15~-41、-50~-250、DC-215~-241、-306~-316、DE-5~-12.5、DF-3~-19、-110~-119、DG-15~-41、-215~-236、DH-15~-41、-115~-136、DL-25~-60、-160、DM-20、-24、-120、-260、-320、DN-2、-117~-127、-214~-229、-304~-312
セパレーター付
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 07:47現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0490ページ
バリエーション一覧
EA164-3A 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-3BA 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-4A 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-4BA 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-6A 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-8A 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top