詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164-6A

品名 : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PKC61
適合差込角 3/4” ソケット対辺 ≦46mm
入数 10個 適合品番 EA164E-1、-2、-6
EA164E-11~-13、-64、-68
EA164EA-17~-46
EA164EB-17~-46、-117~-146
EA164EC-6~-16.5、-31~-46
EA164ED-17~-38、-101~-118
適合品番 EA164EE-35~-41B
EA164EF-17~-22
EA164EG-118~-132
EA164EH-19~-32、-210~-222
EA164EH-301~-304
EA164EJ-32A~41BA
適合品番 EA164EK-17~-46、-101~-118
EA164EV-55~-70
EA164EW-14~-18
EA164EX-250、-330
(旧)EA164EH-10~-17
(旧)EA164EJ-32~-41B
セパレーター付
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 02:48現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA164-4A 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-4BA 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-6A 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
EA164-8A 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA164-4BAです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top