品番 : EA164FG-70
品名 : 1"DR/T70 [Torx]インパクトビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18106.16-T70 |
---|---|---|---|
サイズ | T70 | 全長(mm) | 102 |
差込角 | 1”(25.4mm) | 重量(g) | 713 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA164FG-55 1"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット |
EA164FG-60 1"DR/T60 [Torx]インパクトビットソケット |
EA164FG-70 1"DR/T70 [Torx]インパクトビットソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大