品番 : EA164FH-114
品名 : 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18106.16-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺 | 14mm |
| 全長 | 92mm | 外径 | 54mm |
| 重量(g) | 700 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164FH-114 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット |
| EA164FH-117 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164FH-117です。

