品番 : EA164FH-153
品名 : 1"DR/ 5/8" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18106.16-5/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 5/8 | 全長(mm) | 92 |
差込角 | 1”(25.4mm) | 重量(g) | 709 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 16:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164FH-154です。