品番 : EA164GW-2
品名 : 1/2"DRx39mm アクスルナット用インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
アクスルナット(フランジナット)の締め緩め作業に
仕様
対辺(mm) | 39 | 外径(mm) | 50 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 82 | 差込角 | 1/2” |
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/11 17:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA164GW-1 1/2"DRx30mm アクスルナット用インパクトソケット |
EA164GW-2 1/2"DRx39mm アクスルナット用インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)