詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KD-110

品名 : 3/8"DRx10mm [HEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BTP3M-10P
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺(mm) 10
全長(mm) 75 外径(mm) 13
重量(g) 107
6ポイント
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
少し奥まった個所にあるボルト・ナットにエクステンションバーを使わずリーチできるセミロングタイプ。
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KD-104 3/8"DRx 4mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KD-105 3/8"DRx 5mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KD-106 3/8"DRx 6mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KD-107 3/8"DRx 7mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KD-108 3/8"DRx 8mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KD-110 3/8"DRx10mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KD-112 3/8"DRx12mm [HEX]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • S:10㎜   L:75㎜\nD1:22㎜   D2:13.0㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top