品番 : EA164KD-204
品名 : 3/8"DRx 4mm [HEX]ロングインパクトビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BTP3L-04P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺(mm) | 4 |
| 全長(mm) | 110 | 外径(mm) | 8.1 |
| 重量(g) | 87 | ||
| 6ポイント | |||
| 先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 | |||
| 奥まった個所にあるボルト・ナットにエクステンションバーを使わずリーチできるロングタイプ | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| ピン・リング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
