品番 : EA164KE-2A
品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット(セミディープ薄肉)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBP4M11TPA |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(6角) | 12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm |
| エクステンションバー | 75・150mm | ユニバーサルジョイント | 61mm |
| ソケット全長 | 52~75mm | ||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) |
| オプション | EA164KZ-3 : [EA164KE・164KFシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
AMBAC(アンバック)システムについて
