品番 : EA164KZ-3
品名 : [EA164KE・164KFシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PR-2026 |
|---|---|---|---|
| リング外径 | 33mm | ピン直径(mm) | φ2.5 |
| ピン全長(mm) | 20 | カラー | ピン:シルバー リング:灰 |
| 入数 | ピン・リング 各5個 | 適合品番 | EA164KE-1A(対辺22~32mm)、2A(対辺22~32mm)、22~32、EA164KE-222~236、EA164KE-422~432、EA164KE-622、EA164KF-1、6、7、EA164KF-75~150 |
| 1/2”インパクトソケット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/25 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA164KE-1A : 1/2"DR インパクトソケットセット |
| 本体 | EA164KE-2A : 1/2"DR インパクトソケットセット(セミディープ薄肉) |
ウェブカタログ画像
拡大
