詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KE-622

品名 : 1/2"DRx22mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP4LL-22TP
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺(mm) 22
外径(mm) 31 全長(mm) 150
重量(g) 500
6ポイント
薄肉仕様
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

5,330 (税抜)/ 5,863 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KE-612 1/2"DRx12mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-613 1/2"DRx13mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-614 1/2"DRx14mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-617 1/2"DRx17mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-619 1/2"DRx19mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-621 1/2"DRx21mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-622 1/2"DRx22mm ロングインパクトソケット(ピン・リング付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top