詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KF-75

品名 : 1/2"DRx 75mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BEP4-075
差込角 1/2”(12.7mm) ソケット部外径 18㎜
差し込み部外径 29㎜ 全長 75㎜
重量 180g
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KF-75 1/2"DRx 75mm インパクトエクステンションバー
EA164KF-100 1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー
EA164KF-150 1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top