詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KK-314

品名 : 3/4"DRx14mm [HEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BTP6-14P
差込角 3/4”(19.05mm) 対辺(mm) 14
外径(mm) 17.5 全長(mm) 75
重量(g) 270
6ポイント
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,060 (税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 00:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KK-314 3/4"DRx14mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KK-317 3/4"DRx17mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KK-319 3/4"DRx19mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KK-322 3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KK-324 3/4"DRx24mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KK-327 3/4"DRx27mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164KK-332 3/4"DRx32mm [HEX]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:14mm   L:75㎜   \nD1:38㎜   D2:17.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top